Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábyt. koliesko

Otočné nábytkové koliesko, otočné teleso
KOLIESKO NAB. PLAST TVRDE 120X105 35KG

Obj. č. 0683567040

EAN 4049557117478

Cena za zvolené balenie
Nábyt. koliesko

Obj. č. 0683567040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rotačné
  • Priemer kolieska: 20 mm

  • Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy

  • Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Farba

Čierna

Nosnosť

35 kg

Šírka zvitku (L)

20 mm

Priemer valčeka (D)

20 mm

Výška (H)

20 mm

Šírka (E)

105 mm

Priemer otvoru (c)

6,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (C)

85 mm

Dĺžka (A)

120 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie