Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytková klzná nožička

Nábytková klzná nožička na nalepenie, zrezaná
TELIESKO KLZNE SAMOLEP. BIELA-10X20CM

Obj. č. 0683550335

EAN 4048539706815

Cena za zvolené balenie
Nábytková klzná nožička

Obj. č. 0683550335

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaca
  • Hrúbka materiálu: 3,5 mm

  • Oblasti aplikácie: Nábytok, stoly, pohovka atď.

  • Nie je vhodný pre veľké bremená, napr. na stoličkách, kde môže dôjsť k silnému namáhaniu šmykom.
Upozornenie

Aplikujte len na čisté povrchy zbavené mastnoty.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na podlahoviny ako dlaždice, prírodný kameň, PVC, laminát a parkety

Materiál

Plsť

Farba

Biela

Dĺžka (L)

200 mm

Šírka (B)

100 mm

Hrúbka materiálu

3,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie