Nábytková klzná nožička Základný modul
Zákl. modul p. náb. klz. nožičky na naskrutkovanie
TELIESKO KLZNE BASIS SKRUT. CIERNA D30MM
Obj. č.
0683550210
EAN 4056807571645
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
na skrutkovanie na drevený nábytok
- Pre vložky nábytkových klzných nožičiek NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRASOFT, ULTRASOFT-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast – polyamid PA |
Farba | Čierna |
Priemer (Ø) | 30 mm |
Výška (H) | 7 mm |
Priemer otvoru | 4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!