Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytková klzná nožička s 2 kolíkmi

Plastová náb. klzná nožička, dlhá, na narážanie
TELIESKO KLZNE PE BIELE 44X16MM

Obj. č. 0683550000

EAN 4046778690957

Cena za zvolené balenie
Nábytková klzná nožička s 2 kolíkmi

Obj. č. 0683550000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná voči skrúteniu vďaka 2 upevňovacím bodom

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na oválne a štvorcové nohy nábytku

Materiál

PE – polyetylén

Dĺžka (L)

44 mm

Šírka (B)

16 mm

Výška (H)

5 mm

Vzdialenosť klincov (LA)

23,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie