Nábytková noha Typ A
Nábytková noha, typ A
NABYTKOVA NOHA-PLAST-A-ST-CIERNA-D50-100
Obj. č. 0683360702
EAN 4038898464716
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priemer 50 mm
- Nastavenie výšky +30 mm umožňuje rýchle a flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách
- Statické zaťaženie: 300 kg
Upozornenie
Odporúčame zabrániť permanentnému vystaveniu vlhkosti, aby sa predišlo korózii.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Čierna |
Verzia | Perlený |
Výška min. | 100 mm |
Výška max. | 130 mm |
Priemer (Ø) | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!