Nábytková noha Typ A
Nábytková noha, typ A
NOHA NABYTKOVA PLAST A ALU D50 150/180
Obj. č. 0683360720
EAN 4038898465027
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priemer 50 mm
- Nastavenie výšky +30 mm umožňuje rýchle a flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách
- Statické zaťaženie: 300 kg
Upozornenie
Odporúčame zabrániť permanentnému vystaveniu vlhkosti, aby sa predišlo korózii.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Strieborná |
Verzia | Vrúbkované |
Výška min. | 150 mm |
Výška max. | 180 mm |
Priemer (Ø) | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!