Nábytková spojka SE 15
Spojovacie prvky, výroba nábytku, SE 15
CON-SE15-15X13,5MM-ZN-FOR-MAT-THICK-19MM
Obj. č. 0683242621
EAN 4056807579795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný spojovací prvok zo série S. Možno nahradiť všetkými 15 mm excentrickými spojovacími prvkami s identickým otvorom. Alternatíva k pevnému pripojeniu.
- Celý systém vyrobený z ocele, pozinkovaná povrchová úprava
- Vysoko odolná trakcia
- Puzdro ∅ 15 mm, skrutky ∅ 7 mm
- Možno uťahovať pomocou šesťhranného kľúča AF 4
- Jednoduchá inštalácia; dostupná taktiež verzia na inštaláciu zospodu
- Dlhá uťahovacia vzdialenosť 3,5 mm
- Toleruje odchýlky
- Odolné voči vibráciám
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Štandardný nábytok
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 19 mm |
Hĺbka otvoru min./max. (L1) | 13,5-14 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (L2) | 9,5 mm |
Priemer otvoru | 15 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!