Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkové koliesko, otočné

Nábyt. koliesko, otočné, valc. koliesko
KOLIESKO NAB. PLAST TVRDE D25MM 50KG

Obj. č. 0683567042

EAN 4049557070919

Cena za zvolené balenie
Nábytkové koliesko, otočné

Obj. č. 0683567042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Farba

Čierna

Nosnosť

50 kg

Počet zvitkov

1 KS

Šírka zvitku (L)

25 mm

Priemer valčeka (D)

25 mm

Výška (H)

36 mm

Šírka (E)

33 mm

Typ upnutia

K

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovacia platňa pre nábytkové koliesko

PLATNICKA PRE NABYT.KOLIESKO 42X42MM

Pre nábytkové kolieska s typom uchytenia K
x 4 ks
Závitový kolík pre nábytkové kolieska

STIFT ZAVIT. PRE NABYT.KOLIESKO M8X15MM

x 4 ks
Závitový kolík pre nábytkové kolieska

STIFT ZAVIT. PRE NABYT.KOLIESKO M10X15MM

x 4 ks