Nábytkové koliesko, otočné
Nábyt. koliesko, otočné, valc. koliesko
KOLIESKO NAB. PLAST TVRDE D2X25MM 70KG
Obj. č. 0683567043
EAN 4049557071008
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Čierna |
Nosnosť | 70 kg |
Počet zvitkov | 2 KS |
Šírka zvitku (L) | 25 mm |
Priemer valčeka (D) | 25 mm |
Výška (H) | 36 mm |
Šírka (E) | 50 mm |
Typ upnutia | K |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!