Nábytkový zámok Chiptronic
Nábytkový zámok Chiptronic s čipom
ZAMOK EL.CHIPTRONIC CHIP
Obj. č.
0683532902
EAN 4052703450725
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elektronický bezdrôtový systém zamykania – určený taktiež na používanie v sklenených vitrínach. Jednoduchá inštalácia bez frézovania alebo vŕtania.
- Transpondér RFID, 125 kHz
- Až 32 transpondérov na jeden zámok
- Zaručený počet otvorení na jednu batériu je min. 10 000
Upozornenie
- Funkcie zamykania: Po troch sekundách sa zámok automaticky zavrie
- Napájanie: Z bezpečnostných dôvodov zámok nie je možné zatvoriť bez napájania z batérie.
- Stav dodania: Funkciu zatvorenia je potrebné naprogramovať pomocou programovacej karty transpondéra, ktorá sa objednáva samostatne.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Čip transpondéra pre dvere s hrúbkou až do max. 30 mm. Karta transpondéra pre dvere s hrúbkou až do max. 35 mm.
Vhodné pre materiály z dreva alebo skla.
Pokyny
Pri uťahovaní skrutiek na zámku použite minimálnu silu (pribl. 1,5 Nm).
![]() | |
Dĺžka | 60 mm |
Šírka | 60 mm |
Výška | 22 mm |
Farba | Čierna |
Označenie batérie | 3,0V CR123 A |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) | 48,6 mm |
Vzdialenosť otvorov (zvislo) | 48,6 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Počet batérií | 1 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 76 g |
Povrch | Lesklý |
Verzia | With transponder chip |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!