Nábytkový záves EasyClic S integrovaným tlmením a automatickým zatváraním
Nábytkový záves EasyClic s tlmením 52/5,5 – 110°
ZAVES-EASY-110-NI-52,5,5-NALIS-SOFT-NAL
Obj. č.
0683100455
EAN 4065746702591
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Otvárací uhol: 110°
- Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania +3 mm, –1 mm
- Pohyby otvorenia a zatvorenia: 80 000 cyklov
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 26 mm |
Vzdialenosť hlavy max. | 6 mm |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 16 mm |
Kľuka | 0 mm |
Materiál | Oceľ |
Automatické | Áno |
Vzdialenosť hlavy min. | 3 mm |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklované |
Hĺbka hlavy | 11,5 mm |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Typ montáže | S8mm rozpínacou skrutkou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!