Nábytkový záves EasyClick 110 ° 52/5,5 mm So zacvakávacím upevnením
Nábytkový záves EasyClick 52/5,5 – 110°
ZAVES-EASY-110-NI-52,5,5-SKRUT-PRUZ-NAL
Obj. č. 0683931131
EAN 4065746486163
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Otvárací uhol: 110°
- Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania +3 mm, -1 mm
- Pohyby otvorenia a zatvorenia: 80 000 cyklov
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 26 mm |
Vzdialenosť hlavy max. | 6 mm |
Verzia | Spružinou |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Automatické | Áno |
Vzdialenosť hlavy min. | 3 mm |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklované |
Hĺbka hlavy | 11,5 mm |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Typ montáže | So skrutkou do drevotriesky, priemer 3,5 mm |