Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves EasyClick 110 ° 52/5,5 mm So zacvakávacím upevnením

Nábytkový záves EasyClick 52/5,5 – 110°
ZAVES-EASY-110-NI-52,5,5-SKRUT-PRUZ-POL

Obj. č. 0683931132

EAN 4065746486194

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves EasyClick 110 ° 52/5,5 mm So zacvakávacím upevnením

Obj. č. 0683931132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Otvárací uhol: 110°

  • Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania +3 mm, -1 mm

  • Pohyby otvorenia a zatvorenia: 80 000 cyklov

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hrúbku dverí max.

26 mm

Vzdialenosť hlavy max.

6 mm

Verzia

Spružinou

Otvárací uhol

110 Stupeň

Vhodnosť pre hrúbku dverí min.

16 mm

Materiál

Oceľ

Automatické

Áno

Vzdialenosť hlavy min.

3 mm

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm

Povrch

Poniklované

Hĺbka hlavy

11,5 mm

Zaisť. dverí

Polovičné prekrytie

Typ montáže

So skrutkou do drevotriesky, priemer 3,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie