Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves EasyClick 135 ° – 45/9,5 mm

Nábytkový záves EasyClick, šikmý 45/9,5 – 135 °
ZAVES-EASY-135-NI-45/9,5-SKRUT-LOMENY

Obj. č. 0683931180

EAN 4065746483827

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves EasyClick 135 ° – 45/9,5 mm

Obj. č. 0683931180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Otvárací uhol: 135 °

  • Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania +3 mm, -1 mm

  • Pohyby otvorenia a zatvorenia: 80 000 cyklov

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vzdialenosť hlavy max.

6 mm

Verzia

Zahnutý

Otvárací uhol

55 Stupeň

Materiál

Oceľ

Automatické

Áno

Vzdialenosť hlavy min.

3 mm

Povrch

Poniklované

Hĺbka hlavy

11,5 mm

Zaisť. dverí

Roh

Typ montáže

So skrutkou do drevotriesky, priemer 3,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie