Nábytkový záves EasyClick 135 ° – 52/5,5 mm
Nábytkový záves EasyClick, šikmý 52/5,5 – 135 °
ZAVES-EASY-135-NI-52/5,5-NALIS-LOMENY
Obj. č. 0683931183
EAN 4065746485166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Otvárací uhol: 135 °
- Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania +3 mm, -1 mm
- Pohyby otvorenia a zatvorenia: 80 000 cyklov
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vzdialenosť hlavy max. | 6 mm |
Verzia | Zahnutý |
Otvárací uhol | 55 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Automatické | Áno |
Vzdialenosť hlavy min. | 3 mm |
Povrch | Poniklované |
Hĺbka hlavy | 11,5 mm |
Zaisť. dverí | Roh |
Typ montáže | S10mm rozpínacou skrutkou |