Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevnenie

Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevn.
NABYT-KOVANIE-OBS8-CRNBLOCK-ZD-(NI)-13,5
OBS8

Obj. č. F150000003

EAN 4048539010615

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevnenie

Obj. č. F150000003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednokĺbový záves s robustným násuvným konektorom
  • Horizontálne nastavenie -2 mm

  • Nastavenie výšky pomocou štrbinových otvorov +/-2 mm; na účel nastavenia výšky v prípade potreby odlomte dva kolíky pod euroskrutkou

  • Pre jedno rameno závesu s dvojitou aplikáciou sú potrebné dve misky

  • Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu

Ramená závesov a misky musia byť objednané samostatne

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pripojte rameno závesu pomocou euroskrutky s tvarom hlavy B ∅ 9 mm

Zaisť. dverí

Roh

Šírka škáry

13,5 mm

Dosadacia plocha dvierok

5,5 mm

Otvárací uhol

230 Stupeň

Typ montáže

Skrutkovacie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm

Priemer otvoru

35 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie