Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevnenie
Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevn.
NABYT-KOVANIE-OBS8-TWINBLOCK-ZD-(NI)-7,5
OBS8
Obj. č. F150000005
EAN 4048539010639
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednokĺbový záves s robustným násuvným konektorom
- Horizontálne nastavenie -2 mm
- Nastavenie výšky pomocou štrbinových otvorov +/-2 mm; na účel nastavenia výšky v prípade potreby odlomte dva kolíky pod euroskrutkou
- Pre jedno rameno závesu s dvojitou aplikáciou sú potrebné dve misky
- Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu
Ramená závesov a misky musia byť objednané samostatne
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pripojte rameno závesu pomocou euroskrutky s tvarom hlavy B ∅ 9 mm
![]() | |
Zaisť. dverí | Roh |
Šírka škáry | 7,5 mm |
Dosadacia plocha dvierok | 11,5 mm |
Otvárací uhol | 230 Stupeň |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Priemer otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |