Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevnenie

Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevn.
NABYT-KOVANIE-POT-PREIN52/5,5MM-ZD-(NI)-

Obj. č. F150000001

EAN 4048539020089

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevnenie

Obj. č. F150000001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednokĺbový záves s robustným násuvným konektorom
  • Horizontálne nastavenie -2 mm

  • Nastavenie výšky pomocou štrbinových otvorov +/-2 mm; na účel nastavenia výšky v prípade potreby odlomte dva kolíky pod euroskrutkou

  • Pre jedno rameno závesu s dvojitou aplikáciou sú potrebné dve misky

  • Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu

Ramená závesov a misky musia byť objednané samostatne

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pripojte rameno závesu pomocou euroskrutky s tvarom hlavy B ∅ 9 mm

Hĺbka hlavy

13 mm

Typ montáže

Zatláčacie

Vŕtanie otvorov

52/5,5 mm

Priemer otvoru

35 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie