Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevnenie
Nábytkový záves OBS 8, skrutkovacie upevn.
NABYT-KOVANIE-POT-SKRUTKAON-ZD-(NI)-52/5
Obj. č. F150000002
EAN 4048539020102
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednokĺbový záves s robustným násuvným konektorom
- Horizontálne nastavenie -2 mm
- Nastavenie výšky pomocou štrbinových otvorov +/-2 mm; na účel nastavenia výšky v prípade potreby odlomte dva kolíky pod euroskrutkou
- Pre jedno rameno závesu s dvojitou aplikáciou sú potrebné dve misky
- Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu
Ramená závesov a misky musia byť objednané samostatne
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pripojte rameno závesu pomocou euroskrutky s tvarom hlavy B ∅ 9 mm
![]() | |
Hĺbka hlavy | 13 mm |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Priemer otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |