Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves Sepa radu 41

Nábyt. záves, séria Sepa 41
PANT NABYTKOVY SEPA 41 MS MATNA

Obj. č. 0683132804

EAN 4049557331874

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves Sepa radu 41

Obj. č. 0683132804

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zapustený záves a skrytý doraz dverí
  • Zapustené závesy pre skrytý doraz dverí

  • Materiál: mosadz s čapmi z nehrdzavejúcej ocele


Sepa 41


  • Pre hrúbku materiálu od 24 mm a vyššiu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz/ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Dĺžka

41 mm

Otvárací uhol

180 Stupeň

Typ A B min. B max. C D
SEPA-41 (v mm) 4 41 46 18 7
  • Medzera medzi bočnou stranou a dverami 1 mm

  • Zaistené skrutkami klavírového pántu, priemer 3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie