Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves Sepa radu 52

Nábyt. záves, séria Sepa 52
PANT NABYTKOVY SEPA 52 MS MATNA

Obj. č. 0683132807

EAN 4049557331980

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves Sepa radu 52

Obj. č. 0683132807

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zapustený záves a skrytý doraz dverí
  • Zapustené závesy pre skrytý doraz dverí

  • Materiál: mosadz s čapmi z nehrdzavejúcej ocele

  • Otvárací uhol: 180 °


Sepa 52


  • Pre hrúbku materiálu od 24 mm a vyššiu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz/ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Dĺžka

52 mm

Otvárací uhol

180 Stupeň

Typ A B min. B max. C D
SEPA-52 (v mm) 4 52 57 18 7
  • Medzera medzi bočnou stranou a dverami 1 mm

  • Zaistené skrutkami klavírového pántu, priemer 3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie