Nábytkový záves Sepa radu 88
Nábyt. záves, séria Sepa 88
PANT NABYTKOVY SEPA 88 MS MATNA
Obj. č. 0683132810
EAN 4049557332703
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustený záves a skrytý doraz dverí
- Zapustené závesy pre skrytý doraz dverí
- Materiál: mosadz s čapmi z nehrdzavejúcej ocele
- Otvárací uhol: 180 °
Sepa 88
- Pre hrúbku materiálu od 24 mm a vyššiu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz/ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Dĺžka | 88 mm |
Otvárací uhol | 180 Stupeň |
| Typ | A | B min. | B max. | C | D |
| SEPA-88 (v mm) | 4 | 88 | 93 | 18 | 7 |
| |||||