Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nábytkový záves Séria Sepa 52

Nábyt. záves, séria Sepa 52
PANT NABYTKOVY SEPA 52 MS (VN)

Obj. č. 0683132808

EAN 4049557332567

Cena za zvolené balenie
Nábytkový záves Séria Sepa 52

Obj. č. 0683132808

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zapustený záves a skrytý doraz dverí
  • Zapustené závesy pre skrytý doraz dverí

  • Materiál: mosadz s čapmi z nehrdzavejúcej ocele

  • Otvárací uhol: 180 °


Sepa 52


  • Pre hrúbku materiálu od 24 mm a vyššiu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz/ušľachtilá oceľ

Povrch

Poniklované

Dĺžka

52 mm

Otvárací uhol

180 Stupeň

Typ A B min. B max. C D
SEPA-52 (v mm) 4 52 57 18 7
  • Medzera medzi bočnou stranou a dverami 1 mm

  • Zaistené skrutkami klavírového pántu, priemer 3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie