Nábytkový záves Slide-on
Nábyt. záves Slide-on, roh., na naskrutk.
SPEC-NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-CRNBLCK-(NI)-2
NEXIS
Obj. č. F016073084
EAN 9003012411711
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž do rohu skrutkovaním. So zámkom.
- Otvárací uhol: 270 ° pri dvierkach s hrúbkou 16 mm
- 3D nastavenie
- Plastové ložiskové puzdrá a spevnené čapy
- Max. šírka dvierok: 600 mm
- Max. výška dvierok: 2400 mm
- Pre výšku dvierok 2 000 mm je potrebných päť závesov
- Výška držiaka: – 7 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Roh |
Pridržanie | Áno |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-19 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |