Nádoba na odpad
Nádoba na odpad
KOS NA ODPAD KUPELNOVY 8LTR
Obj. č. 0684902110
EAN 4024835545068
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripevnenie a montáž do kúpeľne, kancelárie alebo kuchyne
Vyklápacia
- Spoľahlivý prístup
- Jednoduché odstránenie
Objem: 8 litrov
Materiál: Plast PP
- Robustný
- Hygienické
Signálna biela, podobná RAL 9003; pochrómovaný kovový držiak
Bočné upevnenie možno použiť na pravej alebo ľavej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Signálna biela, podobná RAL 9003 |
Šírka | 178 mm |
Výška | 359 mm |
Montážna výška | 400 mm |
Obsah | 8 l |