Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nádoba na zachytávanie vypúšťaného oleja z náprav nákladných vozidiel

Zberná vaňa na olej náprav
VANA ZBERNA NA OLEJ-3,3L

Obj. č. 1952001424

EAN 4056807684864

Cena za zvolené balenie
Nádoba na zachytávanie vypúšťaného oleja z náprav nákladných vozidiel

Obj. č. 1952001424

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny tvar je prispôsobený pre nápravy nákladných automobilov
  • Vďaka oblému tvaru je vhodná pre takmer všetky typy kolies

  • Integrované nalievacie hrdlo

  • Vybavená dvomi rukoväťami na obvode

  • Vyrobená z polypropylénu odolnému voči teplotám a nárazom na zber horúcich olejov

  • Objem: 3,3 litra
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použite ju na vypúšťanie prevodového oleja z nákladných a stavebných vozidiel a poľnohospodárskych strojov

Dĺžka

316 mm

Šírka

246 mm

Výška

156 mm

Obsah

3,3 l

Materiál

PP – polypropylén

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie