Náhradná PVC hadica
Náhradná PVC hadica pre ruč. dáv. pumpu, hliníková
PRISL.SPICKA-(NA 0695555406)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodná aj na odčerpávanie vysoko viskóznych médií
- S ohnutou hliníkovou trubicou (vonkajší priemer 10 mm)
- Vrátane skrutkovacieho adaptéra, M15 x 1,5
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Dĺžka hadice | 750 mm |
Priemer | 14,5 mm |