Náhradná čepeľ
NASADA VDE PH2X175
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Individuálne testované pri 10 000 V
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PH2 |
Povrch | Brunírovaný |
Normy | IEC 60900:2018 |
Dĺžka ostria | 97 mm |
Dĺžka | 175 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!