Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Náhradná vnútorná pätka

Náhradná vnútorná pätka pre hliníkový rebrík
PRIECKA-TELESKOP-61X50X27MM

Obj. č. 0962931948

EAN 4049557336671

Cena za zvolené balenie
Náhradná vnútorná pätka

Obj. č. 0962931948

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre profesionálne hliníkové teleskopické rebríky
Vhodné preNáhradná vnútorná pätka
Profesionálny hliníkový teleskopický rebrík s traverzou
Č. položky
Profesionálny hliníkový teleskopický rebrík
Č. položky
Rozmery
mm
Č. položkyObj. č./mn.
0962 931 443 až 4460962 931 413 až 41661 x 50 x 270962 931 9482
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylén

Dĺžka

61 mm

Šírka

50 mm

Výška

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie