Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Náhradná vonkajšia noha

Náhradná noha hliníkového rebríka, vonkajšia
PRIECKA-TELESKOP-78X37X64MM

Obj. č. 0962931963

EAN 4049557337036

Cena za zvolené balenie
Náhradná vonkajšia noha

Obj. č. 0962931963

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na profesionálne hliníkové teleskopické rebríky.
Vhodné preNáhradná vonkajšia noha
Hliníkový teleskopický rebrík Professional
Č. položky
Rozmer
mm
Č. položkyObj. č./mn.
0962 931 413 až 41678 x 37 x 640962 931 9632
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyetylén/termoplastický elastomér

Dĺžka

78 mm

Šírka

64 mm

Výška

37 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie