Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Náhradný akumulátor pre stroje Würth 4,8V

Náhradný akumulátor pre stroje Würth 4,8V
AKUMULATOR NICD 4,8V 1,25AH

Obj. č. 0700950013

EAN 4045727144275

Cena za zvolené balenie
Náhradný akumulátor pre stroje Würth 4,8V

Obj. č. 0700950013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Matching charger AL 4.8 Volt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

4,8 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

1,25 Ah

Doba nabíjania

30 min

Vhodné nabíjačky

AL 4,8 Volt

Hmotnosť výrobku (na kus)

167,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie