Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Náhradný filter Pre vyplachovaciu súpravu

Filter pre preplachovaciu súpr. serv. jedn. klim.
PRISLUSENSTVO FILTER A/C

Obj. č. W067200014

EAN 4046777997262

Cena za zvolené balenie
Náhradný filter Pre vyplachovaciu súpravu

Obj. č. W067200014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náhradný filter pre preplachovaciu súpravu W067200013

Mikrofilter s veľkosťou pórov 30 µ



Odporúčania: Mikrofilter by sa mal vymeniť po 5 cykloch preplachovania klimatizačných systémov vozidla.

UpozorneniePri každej výmene filtra skontrolujte smer prúdenia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaÚdržba preplachovacej súpravy.

Hmotnosť výrobku (na kus)

275,000 g

Šírka

60 mm

Dĺžka

60 mm

Výška

120 mm

Prípojný závit

1/4 inch

Farba

Sivá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie