Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nalepovacia krytka

Nalepovacia krytka
NÁLEPKA-ABS-ČIERNA-PODOB-RAL9004-D20

Obj. č. 0683277221

EAN 4052712617485

Cena za zvolené balenie
Nalepovacia krytka

Obj. č. 0683277221

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 45 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dobrá priľnavosť, odolná voči vode a mydlu
  • Hrúbka materiálu: 0,45 mm

  • Minimálny presah, štýlový vzhľad
Upozornenie

Aplikujte len na čisté povrchy zbavené mastnoty.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v interiéri, napr. na zakrytie vyvŕtaných otvorov a hláv skrutiek.

Materiál

ABS

Farba

Čierna, podobná ako RAL 9004

Priemer

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie