Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napájací zdroj USB-A a magnetický nabíjací kábel

NABIJACKA USB-A A MAGNET KABEL-ND

Obj. č. 0827806850

EAN 4065233065338

Cena za zvolené balenie
Napájací zdroj USB-A a magnetický nabíjací kábel

Obj. č. 0827806850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre nabíjateľné LED vreckové svietidlá a čelovky s magnetickým nabíjacím systémom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ krytia IP, nabíjačka

IP 20

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Menovité napätie

5 V/DC

Nabíjacie napätie min./max.

100-240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Druh pripojenia

USB typ A, Magnetické nabíjanie

Dĺžka vedenia

1200 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie