Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napájacia jednotka Pre rôzne prídavné bezdrôtové zariadenia

ZDROJ NAPAJACI BR-18-DAB+ 20V/3A

Obj. č. 5801458000

EAN 4099618379352

Cena za zvolené balenie
Napájacia jednotka Pre rôzne prídavné bezdrôtové zariadenia

Obj. č. 5801458000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na prevádzku vhodného bezdrôtového zariadenia pomocou sieťového napájania bez nabíjateľnej batérie.
Upozornenie

Vždy dodržiavajte vstupné a výstupné napätie. Tiež dodržiavajte polaritu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupné napätie

230 V/AC

Výstupné napätie

20 V/DC

Hmotnosť výrobku (na kus)

280,000 g

Farba

Čierna

Dĺžka

110 mm

Typ konektora

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie