Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínač s hákmi

Nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B, hák/hák
TURNBCKL-HOK-A4-M8

Obj. č. 5176013008

EAN 4052712012372

Cena za zvolené balenie
Napínač s hákmi

Obj. č. 5176013008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A4, otvorená verzia s hákom/hákom
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.


Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Celková dĺžka skrutkovacieho háku (l1)

92 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l2)

120 mm

Vnútorný priemer háka (h1)

12 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Otvorený

Verzia

S hákom

Hmotnosť výrobku (na kus)

135,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie