Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínač s okami

Nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A s okami
NAPINAK S OKAMI-A4-M10

Obj. č. 5176012010

EAN 4052712012266

Cena za zvolené balenie
Napínač s okami

Obj. č. 5176012010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A4, verzia s okom/
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.


Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Vnútorný priemer krúžku (d2)

16 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1)

150 mm

Celková dĺžka skrutkovacieho očka

113 mm

Dĺžka

240 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

70 mm

Normy

DIN 1480 podobné

Verzia

So skrutkou s okom

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Otvorený

Prípustné zaťaženie

5610 N