Napínač s okami
Nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A s okami
NAPINAK S OKAMI-A4-M16
Obj. č. 5176012016
EAN 4052712012280
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 26 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1) | 250 mm |
Celková dĺžka skrutkovacieho očka | 189 mm |
Dĺžka | 390 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 115 mm |
Normy | DIN 1480 podobné |
Verzia | So skrutkou s okom |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Otvorený |
Prípustné zaťaženie | 14820 N |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |