Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínač s okami

Nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A s okami
NAPINAK S OKAMI-A4-M20

Obj. č. 5176012020

EAN 4052712012297

Cena za zvolené balenie
Napínač s okami

Obj. č. 5176012020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A4, verzia s okom/
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.


Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Vnútorný priemer krúžku (d2)

30 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1)

300 mm

Celková dĺžka skrutkovacieho očka

220 mm

Dĺžka

460 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

140 mm

Normy

DIN 1480 podobné

Verzia

So skrutkou s okom

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Otvorený

Prípustné zaťaženie

23440 N