Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínací prvok systému ABS Compact Force Lifeline

ABS CompactForce napínací prvok
LANO SY-CF-6

Obj. č. 0838904376

EAN 4260486761185

Cena za zvolené balenie
Napínací prvok systému ABS Compact Force Lifeline

Obj. č. 0838904376

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálne napnutie v každom ročnom období – koncový upevňovací prvok s inteligentným pružinovým predpätím pre systémy záchytného postroja
  • Všeobecné stavebné schválenie (abZ) Z-14.9-786

  • Číslo Ü

  • DIN EN 795:2012, A a CEN/TS 16415:2013

  • Pružinové predpätie s ľahko čitateľnou stupnicou

  • Kontrolné okienko na kontrolu lanovej svorky

  • Kompenzácia teplotnej rozťažnosti

  • Jednodielny upínací systém

  • Jednoduchá montáž

  • Vyrobený kompletne z pevnej nehrdzavejúcej ocele V4A


Pomocou prvku ABS CompactForce udržíte systém záchytného postroja napnutý. Vysokokvalitné pružinové predpätie vyrovnáva fluktuácie teplôt systému (s rovným vedením lana). Jednoducho čitateľná stupnica poskytuje informácie o aktuálnom napnutí.



Keďže sa napínací prvok dodáva predinštalovaný, výrazne sa znižuje čas potrebný na montáž systému. Po inštalácii a napnutí systému záchytného lana stačí vytiahnuť červený kolík a zaistenie proti pádu zostane perfektne napnuté.



Vyrobené z ocele V4A mimoriadne odolnej proti poveternostným vplyvom v súlade s normou 1.4401. Tento napínací prvok je ideálne vhodný na použitie v náročných podmienkach, napr. v pobrežných oblastiach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všetky systémy záchytného postroja ABS I – IV

Pokyny

Ďalšia výhoda: Malé kontrolné okienko vám počas inštalácie umožňuje okamžitú kontrolu, či je koniec lana dostatočne zasunutý a správne pripevnený.



Prvok ABS CompactForce je k dispozícii v dvoch variantoch: pre lano z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 6 mm alebo 8 mm. Napínací prvok môžete použiť ako koncový upevňovací prvok pre systémy záchytného postroja ABS-Lock SYS.

Dĺžka

0 mm

Norma EN

795

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Priemer lana

6 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie