Napínacia podložka DIN 6796, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, na pripevnenie skrutkou
DIN 6796, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0413316
EAN 4038898684459
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
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Výška (h1) | 5,25 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |