Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia podložka DIN 6796, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, na pripevnenie skrutkou

DIN 6796, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0413327

EAN 4050382039309

Cena za zvolené balenie
Napínacia podložka DIN 6796, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, na pripevnenie skrutkou

Obj. č. 0413327

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M27

Vnútorný priemer (d1)

28 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Výška (h1)

8,35 mm

Hrúbka (s1)

6,5 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie