Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia podložka DIN 6796, pružná oceľ, vločky zinku, strieborná (ZFSH)

DIN 6796, pružná oceľ, vločky zinku

Obj. č. 0413512

EAN 4057708266555

Cena za zvolené balenie
Napínacia podložka DIN 6796, pružná oceľ, vločky zinku, strieborná (ZFSH)

Obj. č. 0413512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinové podložky sú súčasne namáhané komponenty, ktoré vďaka ich osadeniu pôsobia proti uvoľňovaniu skrutkových spojov. Tento efekt sa dosiahne zachovaním predpínacej sily v spoji prostredníctvom vysokej úrovne pružnosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

29 mm

Výška (h1)

3,95 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Vhodné pre

Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie