Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia podložka

DIN 6796, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 041348
EAN 4052713353184

Cena za zvolené balenie
Napínacia podložka

Obj. č. 041348

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6796, fosfátovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie