Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrchovej úpravy
DIN 6796 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 04320010
EAN 4049557776101
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
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 23 mm |
Výška (h1) | 3,2 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |