Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrchovej úpravy
DIN 6796 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA PRUZ DIN6796 A4 D8,4
Obj. č. 0432008
EAN 4055375596890
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |