Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava
DIN 6796, pruž. ST C60, mech. ap. zin. povrch. úp.
PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZN D3,2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinové podložky sú súčasne namáhané komponenty, ktoré vďaka ich osadeniu pôsobia proti uvoľňovaniu skrutkových spojov. Tento efekt sa dosiahne zachovaním predpínacej sily v spoji prostredníctvom vysokej úrovne pružnosti
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Výška (h1) | 0,85 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |