Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava
DIN 6796, pruž. ST C60, mech. ap. zin. povrch. úp.
PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZN D8,4
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinové podložky sú súčasne namáhané komponenty, ktoré vďaka ich osadeniu pôsobia proti uvoľňovaniu skrutkových spojov. Tento efekt sa dosiahne zachovaním predpínacej sily v spoji prostredníctvom vysokej úrovne pružnosti
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M8 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 18 mm | 
| Výška (h1) | 2,6 mm | 
| Hrúbka (s1) | 2 mm | 
| Normy | DIN 6796 | 
| Materiál | Pružinová oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Vhodné pre | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9 | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |