Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, žltá

DIN 6796, pruž. ST C60, mech. ap. zin. p. vr., žl.
PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZG D13,0

Obj. č. 0413212

EAN 4038898301110

Cena za zvolené balenie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, žltá

Obj. č. 0413212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

29 mm

Výška (h1)

3,95 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Vhodné pre

Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie