Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, žltá
DIN 6796, pruž. ST C60, mech. ap. zin. p. vr., žl.
PODLOZKA PRUZ DIN6796 MZG D4,3
Obj. č. 041324
EAN 4038898306245
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
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Výška (h1) | 1,3 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodné pre | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |